Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

Էլ. հարվածային գայլիկոնիչ, ERHD 28-MLS

Prices after customers log

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

  • Voltage: 230 - 240 V
  • Weight: 2,9 kg

Voltage

Weight

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

230 - 240 V

2,9 kg

x 1

Code: 5717002021

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Voltage 230 - 240 V
  • Weight 2,9 kg

Թեթև հարվածային գայլիկոնիչ 3,2 J հզորությամբ՝ շինարարական ոլորտում հորատման, գայլիկոնման աշխատանքների համար

 

  • Էրգոնոմիկ կառուցվածքն ու թեթև քաշը չեն հոգնեցնում երկարատև աշխատանքի ժամանակ
  • Բարձրոակ դետալների շնորհիվ ավելի երկարակյաց է, ամուր և անվտնագ
  • Հետ/առաջ պտտման հնար․՝ խոտանված գայլիկոնը հեշտ հեռացնելու համար

LAST VIEWED

Added to cart