Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

Անվադողեր վերականգնող և սևացնող նյութ

Log in to see price

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

Weight

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

Code: 1890123001

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Weight 1 kg

Code: 1890123030

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Weight 30 kg

Անվադողեր վրականգնող  և սևացնող նյութ

Անվադողերը փայլեցնող և սևացնող շատ կպչուն նյութ

Պարունակում է կենսաբանորեն տրոհվող նյութեր՝ < 90 %


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

LAST VIEWED

Added to cart