Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР EHD 40 COMBI EHD 40 COMBI

Prices after customers log

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

  • Nominal voltage: 230 V
  • Protection class: II class
  • Frequency: 50 Հց
  • Input power: 1100 Vt

Nominal voltage

Protection class

Frequency

Input power

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

230 V

II class

50 Հց

1100 Vt

x 1

Code: 5717003021

Tecnical Description

  • Nominal voltage 230 V
  • Input power 1100 Vt
  • Frequency 50 Հց
  • Protection class II class

Повышенная безопасность и простота использования.

  • Высокая скорость сверления благодаря электродвигателю мощностью 1100 Вт и качественному ударному механизму.
  • Механизм демпфирования AVT / TMD обеспечивает исключительно низкий уровень шума и вибрации
  • Установочное колесико позволяет регулировать скорость, чтобы достичь оптимальной производительности
  • Функция плавного пуска и сброса способствует обеспечению безопасности.
  • SDS Max, глубина сверления 40 мм

LAST VIEWED

Added to cart