Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

Бесконтактное универсальное моющее средство

Prices after customers log

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

pH value

Contents

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

11.6

5 l

x 1

Code: 3893100005

Tecnical Description

  • pH value 11.6
  • Contents 5 l

11.6

20 l

x 1

Code: 3893100020

Tecnical Description

  • pH value 11.6
  • Contents 20 l

​Средство для бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта, железнодорожного транспорта, катеров и т.п. в помощью аппаратов высокого давления, пенокомплектов, пеногенераторов и т.п.

  • Высокая концентрация моющих компонентов

    • Эффективная мойка при разбавлении водой в соотношении до 1:90

  • Удаляет стойкую дорожную грязь, соль, остатки насекомых и другие загрязнения

    • Придает вымытому кузову сияющий блеск

  • Не повреждает пластиковые, хромированные, резиновые детали и лакокрасочное покрытие кузова


Внимание!

Не наносить на горячую поверхность!

Не наносить под прямыми солнечными лучами!

Не допускать высыхания!

Средство не должно находится на обрабатываемой поверхности более 2 мин!

Хранить в закрытом виде при температуре +5…+30 °C.

LAST VIEWED

Added to cart