Complete unprinted Classic number plate holder

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Complete, base plate and strip
  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Գույնը` Սև
  • Բարձրությունը` 124 մմ

Suitable for number-plate size

Լայնությունը

Տարբերակը

Բարձրությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

520 x 110 մմ

525 mm

Complete, base plate and strip

124 mm

x 0

Արտիկուլ: 08261

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for number-plate size 520 x 110 մմ
  • Լայնությունը 525 mm
  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Բարձրությունը 124 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Գույնը Սև

460 x 110 mm

469 մմ

Complete, base plate and strip

124 mm

x 0

Արտիկուլ: 08263

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for number-plate size 460 x 110 mm
  • Լայնությունը 469 մմ
  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Բարձրությունը 124 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Գույնը Սև

490 x 110 մմ

496 մմ

Complete, base plate and strip

124 mm

x 0

Արտիկուլ: 08265

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for number-plate size 490 x 110 մմ
  • Լայնությունը 496 մմ
  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Բարձրությունը 124 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Գույնը Սև
Specification

Germany's best-selling number plate holder

Often only the strip needs to be replaced (at low cost). Strips available separately

Easy to use

Robust design

Highly stable and durable

Notice

The strips are compatible and fit on all Classic and Circo base plates.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ