Complete unprinted Clipster number plate holder

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Complete, base plate and strip
  • Suitable for number-plate size` 520 x 110 մմ
  • Լայնությունը` 525 mm
  • Գույնը` Սև
  • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Բարձրությունը` 129 մմ

Տարբերակը

Suitable for number-plate size

Բարձրությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Complete, base plate and strip

520 x 110 մմ

129 mm

525 mm

x 0

Արտիկուլ: 08241

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Suitable for number-plate size 520 x 110 մմ
  • Բարձրությունը 129 մմ
  • Լայնությունը 525 mm
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Գույնը Սև
Specification

High-quality system with flexible interchangeable bar

Also fits rounded vehicle contours

Easy to use

Bar attached from the front

Robust design

High stability and long-lasting durability

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ