Complete unprinted Twin-Fixx number plate holder

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Complete, base plate and strip
  • Suitable for number-plate size` 520 x 110 մմ
  • Գույնը` Կարմիր
  • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Լայնությունը` 530 մմ
  • Բարձրությունը` 136 մմ

Տարբերակը

Suitable for number-plate size

Բարձրությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Complete, base plate and strip

520 x 110 մմ

136 մմ

530 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0824001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Suitable for number-plate size 520 x 110 մմ
  • Բարձրությունը 136 մմ
  • Լայնությունը 530 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Գույնը Կարմիր
Specification

High-quality system with flexible swappable strip

Harmonious and appealing design

Also fits rounded vehicle contours

Easy handling

Robust design

Highly stable and durable

Notice

Rattling noises and damage to the vehicle are permanently avoided, as both the inserted number plate and the Twin-Fixx are cushioned against the vehicle body.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ