Complete unprinted Circo number plate holder

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Complete, base plate and strip
  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Suitable for number-plate size` 520 x 110 մմ
  • Լայնությունը` 525 mm
  • Գույնը` Սև
  • Բարձրությունը` 124 մմ

Տարբերակը

Suitable for number-plate size

Բարձրությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Complete, base plate and strip

520 x 110 մմ

124 mm

525 mm

x 0

Արտիկուլ: 0826001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Complete, base plate and strip
  • Suitable for number-plate size 520 x 110 մմ
  • Բարձրությունը 124 մմ
  • Լայնությունը 525 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Գույնը Սև
Specification

Fits rounded vehicle contours very well

Easy to use

Robust design

High stability and long-lasting durability

CIRCO is a modified "Classic" quick-mount number plate holder

Notice

The strips are compatible and fit on all Classic base plates.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ