Անագի հիմքով մածուկ

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Պարունակության զանգվածը` 1 կգ
  • Նյութի նշում` S-Sn97Cu3
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 250 °C
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը` 230 °C
  • Անագի պարունակության չափաբաժինը (զանգվածը-%)` 65 %
  • pH արժեքը` Acidic
  • pH արժեքի պայմանը` 20°C
  • Առանց կապարի` Այո
  • Եռման աստիճանը` 100 °C
  • Մատակարարի ապրանքի նշում` KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
  • EN նորմ` 29454-1

Պարունակության զանգվածը

Նյութի նշում

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 կգ

S-Sn97Cu3

Տիպիկ / բնորոշ

x 0

Արտիկուլ: 098290

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • pH արժեքը Acidic
  • Պարունակության զանգվածը 1 կգ
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 230 °C
  • Նյութի նշում S-Sn97Cu3
  • Եռման աստիճանը 100 °C
  • Առանց կապարի Այո
  • pH արժեքի պայմանը 20°C
  • Անագի պարունակության չափաբաժինը (զանգվածը-%) 65 %
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 250 °C
  • EN նորմ 29454-1
  • Մատակարարի ապրանքի նշում KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Հալման տիրույթը `230-250 ° C
  • Համապատասխանում է Եվրոպական պառլամենտի 2000/53 / ԵՀ հրահանգի եւ Գերմանիայի ազգային օգտագործված տրանսպորտային միջոցների մասին օրենքի իրավական բնութագրերին
  • Անագի պարունակությունը՝ 60–70%, առանց կապարի

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ