Hand cleaner Special

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Դեղին
  • pH արժեքը/պայմանը` 6.5 / at 20°C
  • Հոտը/բույրը` Օծանելիք
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ)` 5-ից 5 բալ
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 30 Month / at 0°C
  • Կոնտեյներ` Tube
  • Պարունակությունը` 200 մլ
  • Խտությունը/պայմանը` 1,033 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

200 մլ

Tube

Օծանելիք

x 0

Արտիկուլ: 0890600608

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 200 մլ
  • Կոնտեյներ Tube
  • Հոտը/բույրը Օծանելիք
  • Գույնը Դեղին
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ) 5-ից 5 բալ
  • pH արժեքը/պայմանը 6.5 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը 1,033 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 30 Month / at 0°C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

Fantastic cleaning performance and extremely hypoallergenic

  • Thanks to dirt-solvent ester oils and moisturising ingredients
  • Dermatologically tested
  • Adjusted to the skin's natural pH value
  • Soap-free

Alkali and silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ