Silicone spray Compressed

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Կոնտեյներ` Օդակախույթ (աէրոզոլ)
  • Պարունակությունը` 250 մլ
  • Գույնը` Անգույն
  • Քիմիական կազմը` Հանքային յուղ
  • Խտությունը/պայմանը` 0,75 գ/սմ³ / 20°C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -5-ից մինչև 40 °C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

250 մլ

Օդակախույթ (աէրոզոլ)

Հանքային յուղ

x 0

Արտիկուլ: 0893221250

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 250 մլ
  • Կոնտեյներ Օդակախույթ (աէրոզոլ)
  • Գույնը Անգույն
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Խտությունը/պայմանը 0,75 գ/սմ³ / 20°C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -5-ից մինչև 40 °C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
Specification
  • Plastic parts retain a high-gloss finish and do not become brittle
  • Rubber parts are protected, do not become brittle and do not freeze or stick
  • Impregnated folding roofs and hoods
  • Anti-static effect (dust-repellent)
  • Protects electrical contacts against moisture
  • Sliding roof and seat rails, seat belt rollers etc. run smoothly
  • Prevents squeaks and creaks between dissimilar materials, e.g. metal/plastic etc.
  • Serves as an installation aid, e.g. for hose connections
  • Leaves behind a clean film

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ