Paint and wheel rim seal

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Թափանցիկ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Պարունակությունը` 400 մլ
  • Առանց AOX` Այո
  • Քիմիական կազմը` Հիդրոկարբոն
  • Հոտը/բույրը` Հիդրոկարբոն
  • Խտությունը` 0.645 գ/սմ³
  • Առանց լուծիչների` Ոչ

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

400 մլ

Հիդրոկարբոն

Հիդրոկարբոն

x 0

Արտիկուլ: 0893012301

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 400 մլ
  • Հոտը/բույրը Հիդրոկարբոն
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Քիմիական կազմը Հիդրոկարբոն
  • Խտությունը 0.645 գ/սմ³
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց լուծիչների Ոչ
Specification
  • Good roll-off properties thanks to easy-to-clean effect
  • Extremely durable and resistant to car wash facilities
  • Quick to take effect
  • Enhances the colour's shine
  • Insect residues and other impurities are visibly easier to remove
Notice

It is recommended that gloves be worn during application.

Optimum results are achieved when the surface is free from silicone, wax and polish residues.

Applying the seal to the mounted wheel rims means that the material can reach the brake discs. In this case, carefully brake freely again until full braking power is achieved.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ