Slide wax

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց թթուների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Քլորային` Ոչ
  • Առանց հանքային յուղի` Այո
  • Քիմիական կազմը` Վաքս
  • Գույնը` Դեղին/սպիտակ
  • Խտությունը` 0.745 գ/սմ³
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` 5 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 60 °C
  • Եռման աստիճանը` -35 °C

Քիմիական կազմը

Խտությունը

Մին. ջերմաստիճանային պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Վաքս

0.745 g/cm³

5 °C

x 0

Արտիկուլ: 0893550000

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Վաքս
  • Գույնը Դեղին/սպիտակ
  • Խտությունը 0.745 գ/սմ³
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 5 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 60 °C
  • Եռման աստիճանը -35 °C
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց խեժ Այո
  • Առանց հանքային յուղի Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Քլորային Ոչ
  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
Specification

Outstanding sliding properties

Leaves behind a dry, smooth and long-lasting film on the surface

Non-contaminating, non-greasy wax

  • No oily residues, no grease or dirt stains on packaging
  • No dirt or dust adhesion

Good resistance and material compatibility

  • Resistant to high pressure and water erosion
  • Resistant to dirt, moisture, splash and salt water, weak acids and alkaline solutions
  • Compatible with plastic

Protects against corrosion

Silicone, resin, mineral oil and acid-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. If our free customer support service provides technical information or acts in an advisory capacity, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or where the advisor was acting with wilful intent. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ