Universal shampoo

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Կանաչ
  • Կոնտեյներ` Շիշ
  • Պարունակությունը` 250 մլ
  • Քիմիական կազմը` Ջուր
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 285.167 g
  • Հոտը/բույրը` Pleasant
  • pH արժեքը/պայմանը` 7.5 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը` 1,037 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

250 մլ

285.167 g

Շիշ

Ջուր

x 0

Արտիկուլ: 08930121

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 250 մլ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 285.167 g
  • Կոնտեյներ Շիշ
  • Քիմիական կազմը Ջուր
  • Հոտը/բույրը Pleasant
  • Գույնը Կանաչ
  • pH արժեքը/պայմանը 7.5 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը 1,037 գ/սմ³ / 20°C
Specification

Environmentally friendly

  • Reduction and prevention of risks for people and the environment thanks to reduction in packaging waste and increased biodegradability
  • The European Ecolabel award guarantees the highest product quality and environmental compatibility

Hypoallergenic

With hypoallergenic surfactants and a neutral pH-value

Economical

The integrated Top-Dos dispensing unit permits precise dispensing (25 ml per dispensing operation).

Versatile

The shampoo can be used with various cleaning devices and is compatible with virtually all materials.

Notice

Do not mix with other cleaning agents.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. If our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ