Car shampoo

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Հոտը/բույրը` Թույլ հոտ
  • Գույնը` Անգույն
  • Առանց AOX` Այո
  • Քիմիական կազմը` Ջուր, օճառ և գլիկոլ

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

5384 g

Կանիստեր

Ջուր, օճառ և գլիկոլ

x 0

Արտիկուլ: 089301205

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 5384 g
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Քիմիական կազմը Ջուր, օճառ և գլիկոլ
  • Հոտը/բույրը Թույլ հոտ
  • Գույնը Անգույն
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո

1 լ

1118.216 g

Շիշ

Ջուր, օճառ և գլիկոլ

x 0

Արտիկուլ: 08930120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 1 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1118.216 g
  • Կոնտեյներ Շիշ
  • Քիմիական կազմը Ջուր, օճառ և գլիկոլ
  • Հոտը/բույրը Թույլ հոտ
  • Գույնը Անգույն
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification
  • Can be used manually and also in pressure cleaners
  • Gentle on the skin and environmentally friendly
  • Fast-separating in waste water in accordance with German Ecological Standard Test B 5105

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ