Vehicle basic cleaner

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը` Նուրբ
  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Կապույտ
  • Կոնտեյներ` Կանիստեր
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց ֆոսֆատ` Այո
  • pH արժեքը/պայմանը` 8.5 / undiluted
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը` 1

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

5000 գ

Կանիստեր

Նուրբ

x 1

Արտիկուլ: 0893475

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 5000 գ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Հոտը/բույրը Նուրբ
  • Գույնը Կապույտ
  • pH արժեքը/պայմանը 8.5 / undiluted
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո

20 լ

21716.5 g

Կանիստեր

Նուրբ

x 0

Արտիկուլ: 08934751

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 21716.5 g
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Հոտը/բույրը Նուրբ
  • Գույնը Կապույտ
  • pH արժեքը/պայմանը 8.5 / undiluted
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո
Specification

High cleaning performance

  • Road dirt, oil, grease and other contaminants are removed quickly and thoroughly
  • Can be applied manually and with HP device

Concentrate

  • Can be matched to particular types of contamination
  • Economical to use
  • High yield
  • Low cost

Oils and greases are penetrated and separated

  • Fast separation in accordance with German Ecological Standard Test B5105
  • The resulting wastewater can easily be separated with the light-oil separator

Optimised material compatibility

Free of phosphate and volatile organic solvents. AOX-free.

  • Hazard potential in daily use is reduced
  • Reduces pollution
  • Complies with local waste water ordinances
  • Not labelled in accordance with (EC) No. 1272/2008 (CLP Ordinance)

Biodegradable

Surfactants completely biodegradable in accordance with (EC) No. 648/2004 (Detergent Regulation)

Silicone-free

Notice

Do not spray on hot surfaces or in sunlight. Do not let it dry out. Protect from frost.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ