Insect remover

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Կանաչ
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • pH արժեքը` 8
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Քիմիական կազմը` Water tenside
  • Առանց AOX` Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի` Այո
  • Խտությունը` 0.982 գ/սմ³

Պարունակությունը

Պարունակության զանգվածը

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

500 մլ

491 g

Pump spray bottle

Water tenside

x 0

Արտիկուլ: 08934701

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Պարունակության զանգվածը 491 g
  • Կոնտեյներ Pump spray bottle
  • Քիմիական կազմը Water tenside
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը Կանաչ
  • pH արժեքը 8
  • Խտությունը 0.982 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո

5 լ

4910 գ

Կանիստեր

Water tenside

x 0

Արտիկուլ: 08934702

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Պարունակության զանգվածը 4910 գ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Քիմիական կազմը Water tenside
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը Կանաչ
  • pH արժեքը 8
  • Խտությունը 0.982 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
Specification

Environmentally friendly

  • Reduction and prevention of risks for people and the environment thanks to reduction in packaging waste and increased biodegradability
  • The European Ecolabel award guarantees the highest product quality and environmental compatibility
  • 3007020602

Thorough

Removes insect soiling that damages paintwork without residues.

Gentle on materials

Paint, chrome, plastic, rubber etc. are not attacked by the gentle formula.

Various

Also suitable for pre-treatment when cleaning at the car wash.

Notice

Do not use on heated paints or in direct sunlight.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ