Rust remover Rost-Off

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -10 °C
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց թթուների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը` 40°C-ի դեպքում
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 140 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 16.5 մմ²/վ
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ.` 200 °C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Մին. ջերմաստիճանային պայմանը

Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0.3 լ

Օդակախույթ (աէրոզոլ)

-10 °C

140 °C

x 0

Արտիկուլ: 08902

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 0.3 լ
  • Կոնտեյներ Օդակախույթ (աէրոզոլ)
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 140 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 16.5 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ. 200 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց խեժ Այո

5 լ

Կանիստեր

-10 °C

140 °C

x 0

Արտիկուլ: 08903

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 140 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 16.5 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ. 200 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց խեժ Այո
Specification

High capillary activity

Optimum creeping properties for excellent rust penetration, i.e. even stubborn, rusted-on screw connections are loosened

Optimum rust removal

Penetrates rust and loosens seized up screws and bolts

Excellent water displacement

Displaces and penetrates moisture, e.g. in the case of contact difficulties

Corrosion-protection additives for optimum corrosion protection

Provides lasting protection against further corrosion

Resin-free and acid-free

Silicone-free

Compatible with rubber and seals

Notice

This information is only a recommendation based on our experience. Check material compatibility on an invisible area if necessary.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ