Rust remover Rost Off Crafty

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -10 °C
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց թթուների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը` 40°C-ի դեպքում
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 140 °C
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ.` 200 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 35 մմ²/վ

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Մին. ջերմաստիճանային պայմանը

Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

Կանիստեր

-10 °C

140 °C

x 0

Արտիկուլ: 08931305

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 140 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 35 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ. 200 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց խեժ Այո

300 մլ

Օդակախույթ (աէրոզոլ)

-10 °C

140 °C

x 0

Արտիկուլ: 0893130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 300 մլ
  • Կոնտեյներ Օդակախույթ (աէրոզոլ)
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 140 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 35 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ. 200 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց խեժ Այո
Specification

Contains synthetic oil

  • Optimum creeping and lubricating effect
  • Bio-degradable

Extremely high degree of capillary activity

  • Outstanding creeping properties ensure extremely fast penetration of rust and corrosion
  • The optimum effect begins shortly after spraying

NSF H2-registered

  • Suitable for use in areas where food is processed or stored
  • However, direct contact with food by the product must be prevented

Excellent material compatibility

In contrast to many conventional rust removers, it does not attack rubbers or plastics.

Optimum protection against corrosion thanks to corrosion protection additives

Resin and acid-free

Silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ