Cooling lubricant Cut+Cool Ultra

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Քիմիական կազմը` Հանքային յուղ
  • Առանց թթուների` Այո
  • Քլորային` Ոչ
  • Խտությունը` 1000 գ/սմ³
  • Առանց բոր` Այո

Պարունակությունը

Քիմիական կազմը

Պիտանելությունը

Խտությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

Հանքային յուղ

12 ամիս

1000 գ/սմ³

x 0

Արտիկուլ: 0893050030

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Խտությունը 1000 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց բոր Այո
  • Քլորային Ոչ

20 լ

Հանքային յուղ

12 ամիս

1000 գ/սմ³

x 0

Արտիկուլ: 0893050031

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Խտությունը 1000 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց բոր Այո
  • Քլորային Ոչ
Specification

Excellent cooling effect with outstanding removal of chips

Especially low foaming

Thanks to its low foaming tendency, it can also be used in areas with extremely low water hardnesses

High degree of stability and particularly resistant to micro organisms

For long service life with minimum maintenance

Excellent corrosion protection

Offers effective protection for workpieces, tools and system components, even at low concentrations

Strong lubricating performance

  • High cutting performance
  • Reduces heat due to low friction
  • Can improve machining speed

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ