Stone chip protection AQUA

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -25 -ից մինչև 80 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 80 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 25 °C
  • Պարունակությունը` 1 լ
  • Չորացման ժամանակի պայմանը` 20°C-ի դեպքում և օդի 65% հարաբերական խոնավություն
  • Մաքս․ ճնշումը` 6 բար
  • Քիմիական կազմը` Aqueous synthetic dispersions, fillers and additives
  • Պարունակության զանգվածը` 1.05 կգ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը` -10-ից մինչև 25 °C / 20°C -ի 65% հարաբերական խոնավության դեպքում
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 35 °C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 15 -ից մինչև 35 °C
  • Min. pressure` 3 bar
  • Հետո կարելի է լվանալ` 12 ժ
  • Խտությունը/պայմանը` 1,05 կգ/լ / 20°C, DIN 51757
  • Խտության պայմանը` at 20°C, DIN 51757
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 12 ամիս / 10°C - 30°C
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները` 10°C -ից մինչև 30°C

Մանրակրկիտ չորացման պայմանը

Մին./մաքս. փոշեցրման հեռավ.

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

at 20°C, 500 μ wet

20-30 սմ

Aqueous synthetic dispersions, fillers and additives

x 0

Արտիկուլ: 0892070100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Մանրակրկիտ չորացման պայմանը at 20°C, 500 μ wet
  • Մին./մաքս. փոշեցրման հեռավ. 20-30 սմ
  • Քիմիական կազմը Aqueous synthetic dispersions, fillers and additives
  • Պարունակությունը 1 լ
  • Պարունակության զանգվածը 1.05 կգ
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 25 °C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը -10-ից մինչև 25 °C / 20°C -ի 65% հարաբերական խոնավության դեպքում
  • Մաքս․ ճնշումը 6 բար
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 35 °C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 15 -ից մինչև 35 °C
  • Min. pressure 3 bar
  • Հետո կարելի է լվանալ 12 ժ
  • Չորացման ժամանակի պայմանը 20°C-ի դեպքում և օդի 65% հարաբերական խոնավություն
  • Խտությունը/պայմանը 1,05 կգ/լ / 20°C, DIN 51757
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -25 -ից մինչև 80 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Խտության պայմանը at 20°C, DIN 51757
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 10°C - 30°C
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները 10°C -ից մինչև 30°C

up to -10°C

20-30 mm

Aqueous synthetic dispersions, fillers and additives

x 0

Արտիկուլ: 0892070200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Մոխրագույն
  • Մանրակրկիտ չորացման պայմանը up to -10°C
  • Մին./մաքս. փոշեցրման հեռավ. 20-30 մմ
  • Քիմիական կազմը Aqueous synthetic dispersions, fillers and additives
  • Պարունակությունը 1 լ
  • Պարունակության զանգվածը 1.05 կգ
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 25 °C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը/պայմանը -10-ից մինչև 25 °C / 20°C -ի 65% հարաբերական խոնավության դեպքում
  • Մաքս․ ճնշումը 6 բար
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 35 °C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 15 -ից մինչև 35 °C
  • Min. pressure 3 bar
  • Հետո կարելի է լվանալ 12 ժ
  • Չորացման ժամանակի պայմանը 20°C-ի դեպքում և օդի 65% հարաբերական խոնավություն
  • Խտությունը/պայմանը 1,05 կգ/լ / 20°C, DIN 51757
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -25 -ից մինչև 80 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Խտության պայմանը at 20°C, DIN 51757
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 10°C - 30°C
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները 10°C -ից մինչև 30°C
Specification
  • Cures up to u201310u00b0C
  • Fine and coarse structures can be sprayed depending on the applications
  • Environmentally friendly
  • Very high abrasion resistance
  • Suitable for oven drying

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ