TRIATHLON® tractor oil STOU/UTTO 10W-30

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժիչային յուղերի համար խորհուրդ տրվող կիրառում` ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Fergus
  • Պիտանելությունը` 60 ամիս
  • Յուղի տիպը` Հանքային
  • Խտության պայմանը` 15°C
  • Պնդացման աստիճանը` -32 °C
  • Մածուցիկության աստիճանը` 10W-30
  • Խտությունը` 0.885 գ/սմ³
  • Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար` ACEA E2, API CF, API SF, API GL 4

Պարունակությունը

Մին. բռնկման աստիճանը

Յուղի տիպը

Մածուցիկության աստիճանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 լ

220 °C

Հանքային

10W-30

x 0

Արտիկուլ: 0897010324

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 60 լ
  • Մին. բռնկման աստիճանը 220 °C
  • Յուղի տիպը Հանքային
  • Մածուցիկության աստիճանը 10W-30
  • Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար ACEA E2, API CF, API SF, API GL 4
  • Շարժիչային յուղերի համար խորհուրդ տրվող կիրառում ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Fergus
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.885 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պնդացման աստիճանը -32 °C

208 լ

230 °C

Հանքային

10W-30

x 0

Արտիկուլ: 0897010325

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 208 լ
  • Մին. բռնկման աստիճանը 230 °C
  • Յուղի տիպը Հանքային
  • Մածուցիկության աստիճանը 10W-30
  • Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար ACEA E2, API CF, API SF, API GL 4
  • Շարժիչային յուղերի համար խորհուրդ տրվող կիրառում ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Fergus
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.885 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պնդացման աստիճանը -32 °C
Specification

Triathlon oils for agricultural applications are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001

  • High product safety
  • Extensive manufacturer approvals

Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils

Fulfils key specifications of automotive manufacturers

Universal oil that meets the key requirements for both STOU and UTTO

ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ