Twist drill bit assortment HSS DIN 340 type RN 130°

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Որակը` ZEBRA-Premium
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Մակերեսը` Շոգիացված
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Այո
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը` DIN 340 / 10xD
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 25 հատ
  • Նյութերի ենթախումբ` General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Brass, long-chipping, Brass, short-chipping, Plastics, duroplastic, Plastics, thermoplastic

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը

Բնի ձևը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 հատ

ZEBRA-Premium

DIN 340 / 10xD

Գլանաձև

x 0

Արտիկուլ: 0624200004

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 25 հատ
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 340 / 10xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Brass, long-chipping, Brass, short-chipping, Plastics, duroplastic, Plastics, thermoplastic
  • Մակերեսը Շոգիացված
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
Specification

20% lower infeed force compared to conventional drill bits as well as quicker progress and a more gentle way of working

Optimised cross thinning

Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces

Optimised split point

Ideal for core drill holes

Very precise point geometry for accurate drill holes

Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up

Vaporised surface

Notice
  • When using the twist drill in line with DIN 340, it is advisable to make a centring hole first. Our NC spotting drills (art. no. 063644...) are ideal for this purpose.
  • See overview tables for drill bit/material assignments

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ