Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող նյութը` HSCo

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը

Բնի ձևը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 հատ

ZEBRA-Premium

DIN 338 / 5xD

Գլանաձև

x 0

Արտիկուլ: 0626050004

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 25 հատ
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Կտրող նյութը HSCo

Արտիկուլ: 0626050003

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 91 հատ
  • Որակը
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
  • Բնի ձևը
  • Կտրող նյութը HSCo
Specification

Low friction and rapid chip removal

Exclusive Vario coil

Optimum centring capability and maximum speed

Special 4-faced polished section with optimised tip

Superb guiding and accuracy (extremely high torsional rigidity)

Combination of double drill heel and single drill heel

Service life up to 9 times longer than uncoated drill bits and up to 2 times longer than conventional coatings (heat-resistant up to 800u00b0C)

Special Magma multilayer coating

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ