Twist drill assortment HSS DIN 338 type RW

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Որակը` ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը` DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Այո
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 4 բալ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 19 հատ
  • Նյութերի ենթախումբ` Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Plastics, duroplastic, Copper, low-alloyed, Plastics, thermoplastic

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը

Բնի ձևը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 հատ

ZEBRA-Premium

DIN 338 / 5xD

Գլանաձև

x 0

Արտիկուլ: 0624110001

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 19 հատ
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Plastics, duroplastic, Copper, low-alloyed, Plastics, thermoplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
Specification

Highly accurate drilling

The robust twist drill with a short design ensures highly accurate drilling

Self-centring

The cross-ground finish ensures a good centring effect even on round materials, eliminating the need for centre punch marking/piloting

Long service life

HC (High Speed Cutting) grinding and the associated precise cutting geometry ensure consistent drilled hole quality while at the same time guaranteeing a high degree of precision and a long service life

Outstanding chip removal

The bare spiral groove ensures excellent chip removal from the drilled hole

Notice

See overview tables for drill/material assignments

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ