1/4 inch socket wrench assortment

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 33 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 096511 32

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 33 հատ
Specification

Contents: 33 pieces

  • 1 ratchet
  • 2 extensions

100, 150 mm

  • 1 cardan joint
  • 1 Zebra handle
  • 1 adapter with quick-change chuck
  • 12 socket wrench inserts:

Sizes 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 PH bits:

PH1, PH2, PH3

  • 1 slotted bit:

Slotted: 0.8 x 5.5

  • 4 hexagon socket bits:

Sizes 3, 4, 5, 6 mm

  • 7 TX bits:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ