Չոր և թաց մաքրման արդյունաբերական վակուումային փոշեկուլ ISS 35

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Լարի երկարությունը` 7.5 մ
  • Պահանջվող հզորություն` 1200 W
  • Ճնշման տակ` 230 մբար
  • Տարայի տարողունակությունը` 34 լ
  • Օդի հոսքը` 61 լ/վ
  • Միցման խողովակի տրամագիծը` 58 մմ
  • Երկարությունը` 517 մմ
  • Լայնությունը` 375 մմ
  • Բարձրությունը` 572 մմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ` 67 դԲ
  • Սարքի զանգվածը` 11 կգ

Անվանական լարում

Պահանջվող հզորություն

Ճնշման տակ

Տարայի տարողունակությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

1200 W

230 մբար

34 լ

x 1

Արտիկուլ: 07011371

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ճնշման տակ 230 մբար
  • Տարայի տարողունակությունը 34 լ
  • Օդի հոսքը 61 լ/վ
  • Լարի երկարությունը 7.5 մ
  • Երկարությունը 517 մմ
  • Պահանջվող հզորություն 1200 W
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 58 մմ
  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Սարքի զանգվածը 11 կգ
  • Բարձրությունը 572 մմ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ 67 դԲ
  • Լայնությունը 375 մմ

Կոնտեյների տարածության առավելագույն կիրառում

Հարթ ծալովի ֆիլտրը չի թափանցում տարայի մեջ


Ցուցում

  • Չոր մաքրման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել փոշու պարկ և ծալովի ֆիլտր: Չկիրառել առանց ֆիլտրի համակարգի, այլապես կվնասվի փոշեկուլի շարժիչը, որը կարող է պատճառ դառնալ փոշու մեծ քանակի ներթողման, ինչ հետևանով էլ չի կարող է հանգեցնել առողջական վիճակի վատացման
  • Թաց վակուումի ժամանակ օգտագործեք PES հարթ ծալովի ֆիլտրը

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ