Flat roof water extractor RVC-55-P

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պահանջվող հզորություն` 2350 W
  • Ճնշման տակ` 235 mbar
  • Տարայի տարողունակությունը` 55 լ
  • Օդի հոսքը` 57 լ/վ
  • Միցման խողովակի տրամագիծը` 40 մմ
  • Երկարությունը` 570 մմ
  • Լայնությունը` 370 մմ
  • Բարձրությունը` 860 mm
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ` 63 դԲ
  • Լարի երկարությունը` 10 մ

Պահանջվող հզորություն

Ճնշման տակ

Տարայի տարողունակությունը

Օդի հոսքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2350 W

235 mbar

55 լ

57 լ/վ

x 0

Արտիկուլ: 0838000001

Տեխնիկական բնութագիր

  • Օդի հոսքը 57 լ/վ
  • Լարի երկարությունը 10 մ
  • Ձայնի ճնշման մակարդակ 63 դԲ
  • Պահանջվող հզորություն 2350 W
  • Ճնշման տակ 235 mbar
  • Տարայի տարողունակությունը 55 լ
  • Բարձրությունը 860 mm
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 40 մմ
  • Երկարությունը 570 մմ
  • Լայնությունը 370 մմ
Specification

Continuous suction of large volumes

Extracted fluids are pumped out via an integrated pump with connected u00be" disposal hose. This allows continuous extraction.

Suitable for coarse dirt

The disposal pump is not positioned on the container base. Coarse dirt can settle and does not affect the pump.

Automatic fill level monitoring

The turbine is automatically deactivated when the maximum fluid fill level is reached for protection.

Tip-proof and highly mobile

Sturdy device with two large rear running wheels and two front steering rollers.

Low weight

Easy-to-carry vacuum unit.

Notice

The device is equipped with a coarse dirt filter for wet vacuuming. If using the vacuum unit for dry vacuuming, the disposal pump must be removed, the coarse dirt filter replaced with a flat folding filter and filter doors used.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ