Safety angle grinder SWS 230 Power

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Հաճախականություն` 50 Հց
  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն` 2500 W
  • Ելքային հզորություն` 1700 W
  • Մքաս. անգործ արագությունը` 6600 պտտ/րոպե(rpm)
  • Suitable for max. sanding disc width` 8 մմ
  • Max. run-down time` 3 s
  • Suitable for bore diameter` 22.2 մմ
  • Max. cutting depth with exhaust hood` 65 մմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը` 560 x 155 x 97 mm
  • Մաքս. կտրող սկավառակի տրամագիծը` 230 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 5.4 kg

Անվանական լարում

Հաճախականություն

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

2500 W

x 0

Արտիկուլ: 07024980

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Հաճախականություն 50 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 2500 W
  • Ելքային հզորություն 1700 W
  • Մքաս. անգործ արագությունը 6600 պտտ/րոպե(rpm)
  • Suitable for max. sanding disc width 8 մմ
  • Max. run-down time 3 s
  • Suitable for bore diameter 22.2 մմ
  • Max. cutting depth with exhaust hood 65 մմ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 560 x 155 x 97 mm
  • Մաքս. կտրող սկավառակի տրամագիծը 230 մմ
  • Սարքի զանգվածը 5.4 kg
  • Լարի երկարությունը 4 մ
Specification

Patented electrical run-out brake

Stops the disc completely in less than 3 seconds, reducing the risk of accident by a disc that is still running.

Tool-free disc changing

Patented quick-action clamping system

The quietest angle grinder in its class

thanks to sound insulation (the sound pressure level according to EN50144 is only 86 dB (A).

Optimum working position when grinding or cutting due to:

  • Handle can be rotated in 4 positions (in 90u00b0 increments, including upwards)
  • Additional handle which can be screwed on to the right or left

Machine protection

  • Electronically-controlled start-up current limitation protects the circuit. The angle grinder accelerates gently and evenly.
  • Cut-out carbon brushes prevent motor damage
  • Handle end prevents the unit from slipping while being carried

Restart protection

Prevents accidental start-up following a power failure

For the toughest applications

Robust motor with high power reserves

Optimum dust protection

Thanks to field banding and special air-guidance concept.

Optimal motor cooling and prevents the switch from becoming dirty

Large vents upstream of the switch area.

Easy to service

Thanks to quickly detachable carbon brush cover

Long safety switch with a power-on inhibitor on the top of the housing and locking option for continuous running

Protective hood can be turned and removed quickly without tools

Unit can be set down with the disc facing upwards

Notice

Grinding disc not included. Not suitable for accessories with M14 mount.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ