Բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնային ձեռքի լամպ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 64
  • Լարի տեսակը` H05RN-F2x1.0 մմ²
  • Սնուցման լարի երկարությունը` 5 մ
  • Մալուխային միացում` Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց

Լուսահոսք

Անվանական հզորությունը

IP- ի պաշտպանության դաս

Պաշտպանության կարգը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

330 լմ

8 W

IP 64

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

x 1

Արտիկուլ: 0981700

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Լարի տեսակը H05RN-F2x1.0 մմ²
  • Սնուցման լարի երկարությունը 5 մ
  • Անվանական հզորությունը 8 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 64
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Լուսահոսք 330 լմ
  • Մալուխային միացում Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց

900 լմ

11 W

IP 64

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

x 0

Արտիկուլ: 0981711

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 11 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 64
  • Լուսահոսք 900 լմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը 5 մ
  • Մալուխային միացում Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Լարի տեսակը H05RN-F2x1.0 մմ²

Կիրառման մեջ հեշտ դիզայն՝ գծալարե համակարգով

Լամպը փոխելու ժամանակ չկա էլեկտրական մասերի հետ շփում

Հուսալի, պրիզմայաձև պաշտպանիչ խողովակ՝ աշխատանքի ժամանակ լույսի ճառագայթներից խուսափելու համար

Ամուր դիզայն՝ ռետինե հուսալի կափարիչով և չփպպտվող, չսահող բռնակով

Պտտվող կեռիկ

Օպտիմալ պաշտպանություն մալուխային կոտրվածքների դեմ

Բարձր ճկունությամբ էլեկտրական մալուխ

Ամբողջովին էլեկտրական EVG բալաստային բլոկ ՝ ավտոմատ անջատմամբ (դեֆեկտ ունեցող լամպի դեպքում) և խանխարգելիչ տաքացման ֆունկցիայոց

Օպտիմալ պաշտպանություն բալաստի եւ լամպի համար

Կայունություն յուղի և բենզինի նկատմամբ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ