Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

LED hand-held lamp WLH 6

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը` 6 W
  • Լուսահոսք` 500 lm
  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 64
  • Սնուցման լարի երկարությունը` 5 մ
  • Մալուխային միացում` Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
  • Լարի տեսակը` H05BQ-F2x1.0 mm²
  • LED-երի քանակը` 16 հատ

Լուսահոսք

LED-երի քանակը

Անվանական հզորությունը

IP- ի պաշտպանության դաս

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

500 lm

16 հատ

6 W

IP 64

x 0

Արտիկուլ: 0981736

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լուսահոսք 500 lm
  • LED-երի քանակը 16 հատ
  • Անվանական հզորությունը 6 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 64
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Լարի տեսակը H05BQ-F2x1.0 mm²
  • Սնուցման լարի երկարությունը 5 մ
  • Մալուխային միացում Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
Specification

No need to change the bulb

  • Saves time
  • No downtime

Low power consumption

  • Saves costs
  • Environmentally friendly

No warm-up and pre-heating time

  • Full light efficiency immediately available
  • Very good cold start behaviour

Resistant to oil, petrol and UV radiation

Made in Germany

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ