LED electronic engine compartment hand-held lamp

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 64
  • Սնուցման լարի երկարությունը` 5 մ
  • Մալուխային միացում` Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
  • Լարի տեսակը` H05BQ-F2x1.0 mm²
  • Լուսահոսք` 1590 lm
  • LED-երի քանակը` 64 հատ
  • Անվանական հզորությունը` 14 W

Լուսահոսք

LED-երի քանակը

Անվանական հզորությունը

IP- ի պաշտպանության դաս

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1590 lm

64 հատ

14 W

IP 64

x 0

Արտիկուլ: 0981750

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լուսահոսք 1590 lm
  • LED-երի քանակը 64 հատ
  • Անվանական հզորությունը 14 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 64
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Լարի տեսակը H05BQ-F2x1.0 mm²
  • Սնուցման լարի երկարությունը 5 մ
  • Մալուխային միացում Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
Specification

Suitable for bonnets 110u2013190 cm wide

Prismatic protective tube to prevent glare when working

Rotating hook

Optimum protection against cable breakage

Highly flexible H05BQ-F power cable

Oil and petrol resistant

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ