Dent finder set

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 20
  • Անվանական հզորությունը` 11 W
  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Լարի տեսակը` H05RN-F2x1.0 մմ²
  • Մալուխային միացում` Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
  • Լուսահոսք` 900 լմ

Լուսահոսք

Անվանական հզորությունը

IP- ի պաշտպանության դաս

Պաշտպանության կարգը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

900 լմ

11 W

IP 20

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

x 0

Արտիկուլ: 0981115

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լուսահոսք 900 լմ
  • Անվանական հզորությունը 11 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Լարի տեսակը H05RN-F2x1.0 մմ²
  • Մալուխային միացում Ամուր ռետինե ձևավորված խրոց
Specification

Hand-held lamp including professional suction base u2014 your hands remain free for repair work

Marking lines on the front plate of the lamp outline every dent precisely

The professional suction base with flexible arm is made of soft rubber and protects the paint against damage

Ballast unit:

Fully electronic EVG ballast unit with automatic switch-off (in the event of a defective bulb) and pre-heating function>Optimum protection for the ballast unit and bulb.

Special features:

On/off switch

Notice

The dent finder set is part of the SmileREPAIR system (refer to the chapter entitled "Service and systems").

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ