Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Clamping pin/clamping sleeve - slotted, heavyweight design

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • ROHS-համաձև` Այո
  • Տարբերակը` Heavy-duty design

Անվանական տրամագիծը

Երկարությունը

Նյութը

Նորմեր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Specification
  • Securing elements, used in a similar way to grooved pins
  • For use as sleeves for bolts/screws, predominantly in applications where significant shearing forces occur
  • Strain on bolts and screws is relieved, allowing smaller sizes to be used
  • 0.2u20130.5 mm oversize compared with the nominal diameter guarantees a secure, firm fit
  • Tapered end makes it easier to insert the part into the hole
  • Pins can be removed again without causing damage
Notice

The hole diameter is the same as the nominal diameter (tolerance 12 H).

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ