Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

Անտիֆրիզ FLAMIX D plus, կարմիր

Prices after customers log

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

Density

Colour

pH value

Contents

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

1,110 - 1,114 20°C g/sm³

Red

8-9, 1:2

1l

x 1

Code: 0892332110

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Colour Red
  • Contents 1l
  • Density 1,110 - 1,114 20°C g/sm³
  • pH value 8-9, 1:2

1,110 - 1,114 20°C g/sm³

Red

8-9, 1:2

5l

x 1

Code: 0892332150

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Contents 5l
  • pH value 8-9, 1:2
  • Density 1,110 - 1,114 20°C g/sm³
  • Colour Red

Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, սառցակալումից և ժանգոտումից պաշտպանող հեղուկ՝ նախատեսված բոլոր տիպի շարժիչների համար:

Թորված կամ պարզապես խմելու ջրով նոսրացնելուց հետո հեղուկը պաշտպանում է
շարժիչների հովացման համակարգը սառցակալումից և ժանգոտումից:
Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին և խառնվում է այս տիպի բոլոր
անտիֆրիզները հետ:

Խորհուրդ է տրվում փոխել 5 տարին մեկ


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

LAST VIEWED

Added to cart