Textile cleaner Liquid Clear

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Թափանցիկ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Հոտը/բույրը` Անհոտ
  • Առանց AOX` Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի` Այո
  • Կոնտեյներ` Ձեքռի սփրեյ
  • Քիմիական կազմը` Բութօքսիէթանոլ
  • pH արժեքը` 5.0
  • Խտությունը/պայմանը` 1 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

500 մլ

Ձեքռի սփրեյ

Անհոտ

x 1

Արտիկուլ: 0893474200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Կոնտեյներ Ձեքռի սփրեյ
  • Հոտը/բույրը Անհոտ
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Քիմիական կազմը Բութօքսիէթանոլ
  • pH արժեքը 5.0
  • Խտությունը/պայմանը 1 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
Specification

Cleans and waterproofs in a single processing step

  • Reduces the absorption of water and oil and the soiling characteristics of staining substances (e.g. coffee, juice)
  • Renewed soiling is easier to clean.
  • Saves time and money

Transparent liquid

  • No risk with light fabric surfaces
  • Invisible, very thin surface film

Odour-free

  • Contains no allergenic aromas
  • No unappealing mix of scents in the vehicle interior

Easy and practical to use

  • No additional post-treatment required once dry
  • An aqueous-based solution, therefore no special safety measures are required during use

Very good material compatibility

  • Wide range of uses on all fabrics
  • No adverse effect on fabric properties

Due to the surface-active waterproofing, fabrics have sustained protection

  • Fabrics remain supple and breathable
  • Good resistance to mechanical friction
Notice

Do not use on hot surfaces or in direct sunlight. Do not let it dry out. Protect from frost.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ