Long-life grease III

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խտությունը` 1 գ/սմ³
  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Պարունակությունը` 400 մլ
  • Գույնը` Բաց շագանակագույն
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -30 °C
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց ծանր մետաղների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը` 40°C-ի դեպքում
  • Օճառային կազմը` Լիթիում 12 հիդրօքսիստերատ
  • Կաթման մին. ջերմաստ.` 180 °C
  • Կաթման ջերմաստ. պայմանը` Համաձայն DIN ISO 2176-ի
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 130 °C
  • Աշխատող ներթափանցման պայմանը` Համաձայն DIN ISO 2137-ի
  • NLGI աստիճանը` 2
  • Պաշտպանություն կոռոզիայից /կատեգորիան` Կոռոզիայի կատեգորիա 0
  • Կոռոզիայից պաշտպանության պայմանը` Համաձայն DIN 51802-ի, SKF Emcor թեստ
  • VKA զոդման ուժի. պայմանը` Համաձայն DIN 51350-4-ի, VKA թեստ (Ներքին այրման շարժիչների ինստիտուտ)
  • Պարունակության զանգվածը` 0.4 կգ
  • Պիտանելությունը` 60 ամիս
  • Քիմիական կազմը` Լիթիում 12 հիդրօքսիստերատ
  • Քսուքի կոդը` KP2K-30
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 280 մմ²/վ
  • Մաքս. աշխատող ներթափանցում` 280
  • NLGI աստիճանի պայմանը` DIN 51818-ով
  • VKA զոդման ուժը` 2600 N
  • Քլորային` Ոչ
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Corrosion, Oxidation

Քիմիական կազմը

Քսուքի կոդը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Լիթիում 12 հիդրօքսիստերատ

KP2K-30

x 0

Արտիկուլ: 0890402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Լիթիում 12 հիդրօքսիստերատ
  • Օճառային կազմը Լիթիում 12 հիդրօքսիստերատ
  • Քսուքի կոդը KP2K-30
  • Գույնը Բաց շագանակագույն
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտությունը 1 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 280 մմ²/վ
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C-ի դեպքում
  • Կաթման մին. ջերմաստ. 180 °C
  • Կաթման ջերմաստ. պայմանը Համաձայն DIN ISO 2176-ի
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -30 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 130 °C
  • Մաքս. աշխատող ներթափանցում 280
  • Աշխատող ներթափանցման պայմանը Համաձայն DIN ISO 2137-ի
  • NLGI աստիճանը 2
  • NLGI աստիճանի պայմանը DIN 51818-ով
  • Պաշտպանություն կոռոզիայից /կատեգորիան Կոռոզիայի կատեգորիա 0
  • Կոռոզիայից պաշտպանության պայմանը Համաձայն DIN 51802-ի, SKF Emcor թեստ
  • VKA զոդման ուժը 2600 N
  • VKA զոդման ուժի. պայմանը Համաձայն DIN 51350-4-ի, VKA թեստ (Ներքին այրման շարժիչների ինստիտուտ)
  • Առանց խեժ Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց ծանր մետաղների Այո
  • Քլորային Ոչ
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Corrosion, Oxidation
  • Պարունակությունը 400 մլ
  • Պարունակության զանգվածը 0.4 կգ
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
Specification
  • For long lubrication intervals
  • Resistant to high pressure due to EP additives
  • Good sealing action and resistant to water
  • Resistant to oxidation and corrosion
  • Heavy metal and chlorine-free
  • Silicone and resin-free
  • Comes in practical "pull-off" cartridge
Notice

Greases are supplied in plastic cartridges. The plastic cartridges improve storage (they prevent the grease from oozing out at high temperature). Store cartridges upright in a cool, dry place! The operating instructions of the vehicle, machinery and assembly manufacturers must be observed! For further information, see the technical information leaflet.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ