Engine cleaner Engine wash

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Կապույտ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Առանց լուծիչների` Այո
  • Կոնտեյներ` Կանիստեր
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց ֆոսֆատ` Այո
  • Կենսաբանորեն տրոհելի` Այո
  • pH արժեքը` 8.5
  • Հոտը/բույրը` Թարմ
  • Քիմիական կազմը` Ջուր և ալկալիական թենսիդ
  • Complex-free` Այո

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

20 լ

Կանիստեր

Թարմ

x 0

Արտիկուլ: 089301320

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Հոտը/բույրը Թարմ
  • Գույնը Կապույտ
  • Քիմիական կազմը Ջուր և ալկալիական թենսիդ
  • pH արժեքը 8.5
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո
  • Complex-free Այո

5 լ

Կանիստեր

Թարմ

x 0

Արտիկուլ: 089301305

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Հոտը/բույրը Թարմ
  • Գույնը Կապույտ
  • Քիմիական կազմը Ջուր և ալկալիական թենսիդ
  • pH արժեքը 8.5
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Կենսաբանորեն տրոհելի Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո
  • Complex-free Այո
Specification

Good cleaning performance

  • Quickly and thoroughly removes oil, grease and other dirt
  • The cleaner adheres to vertical surfaces due to its viscosity, penetrates the dirt and loosens it to optimal effect

Gentle on materials

Sensitive surfaces such as aluminium, tin and zinc as well as painted surfaces, plastics and rubber are not attacked due to the lack of aggressive substances.

Fast separation in accordance with the Austrian standard test B 5105

Oily/greasy dirt is not emulsified, but is penetrated and separated. The resulting wastewater can therefore be separated via the light-oil separator.

Does not contain AOX compounds or organic solvents

No phosphates or complex compounds

Silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ