Laser range finder WDM 3-12

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -10 °C
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 2 հատ
  • Լայնությունը` 61 մմ
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 50 °C
  • Լազերային կատոգորիա` 2
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 65
  • Մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը` 80 m
  • Երկարությունը` 127 մմ
  • Բարձրությունը` 31 մմ
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի աշխտ. տևողությունը` Մինչև 5000 չափում

Լազերային կատոգորիա

IP- ի պաշտպանության դաս

Մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2

IP 65

80 m

127 mm

x 0

Արտիկուլ: 5709300508

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լազերային կատոգորիա 2
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 65
  • Մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը 80 m
  • Երկարությունը 127 մմ
  • Լայնությունը 61 մմ
  • Բարձրությունը 31 մմ
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 50 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 2 հատ
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի աշխտ. տևողությունը Մինչև 5000 չափում
Specification

Technical specifications (accuracy u00b1 1.0 mm, range 80 m) satisfy all the requirements of the new ISO Standard 16331-1

Large illuminated display

Excellent legibility

Cubic measurement function

Shell surface and/or cubic dimensions

Extremely sturdy, handy device

  • Impact protection with extra-thick soft components
  • IP65 (dustproof and protected against water jets from all directions)

Automatic detection of end piece position

  • Permits measurements from slots and corners
  • Precise measurements with the aid of a corner stop

Tripod screw

Permits precise measurement from the tripod

Functions

  • Area calculation
  • Volume calculation
  • Cubic dimensions
  • Tracking (permanent measurement)
  • Pythagorean theorem
  • Marking function
  • Timer
  • Memory (10 locations)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ