Hammer drill H 28-MLS Power

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Հաճախականություն` 50 Հց
  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն` 850 W
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը` 0-1300 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս պտտման արագությունը՝ սով. բեռնվածության տակ` 0-1300 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս. հարվածի արագությունը` 0-4000 U/min(rpm)
  • Սարքը պահող գործիքը` SDS-plus
  • Էներգիայի ազդեցությունը` 3.2 J
  • Գործառույթները` Chisel function, Adjustable chisel position, Exchangeable chuck, Clockwise/anti-clockwise rotation, Impact stop for normal drilling, Throttle switch, Lock button for continuous operation
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը բետոնում` 4-28 mm
  • Մին./մաքս. առաջարկվող հորատման շրջանակը՝ օպտիմալ աշխատանքի համար (բետոն)` 6-18 mm
  • Մաքս. բետոնե հորատանցքերի հորատման տրամագիծը քարի վրա` 68 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 3.1 կգ

Անվանական լարում

Հաճախականություն

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

850 W

x 0

Արտիկուլ: 57082041

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Հաճախականություն 50 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 850 W
  • Մին./մաքս. պարապ ընթացքը 0-1300 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս պտտման արագությունը՝ սով. բեռնվածության տակ 0-1300 U/min(rpm)
  • Մին./մաքս. հարվածի արագությունը 0-4000 U/min(rpm)
  • Սարքը պահող գործիքը SDS-plus
  • Էներգիայի ազդեցությունը 3.2 J
  • Գործառույթները Chisel function, Adjustable chisel position, Exchangeable chuck, Clockwise/anti-clockwise rotation, Impact stop for normal drilling, Throttle switch, Lock button for continuous operation
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը բետոնում 4-28 mm
  • Մին./մաքս. առաջարկվող հորատման շրջանակը՝ օպտիմալ աշխատանքի համար (բետոն) 6-18 mm
  • Մաքս. բետոնե հորատանցքերի հորատման տրամագիծը քարի վրա 68 մմ
  • Սարքի զանգվածը 3.1 կգ
  • Լարի երկարությունը 4 մ
Specification

Versatile applications

The quick-release chuck means that the machine can be converted from SDS to a standard drill chuck in just a few steps.

Extremely rapid drilling progress

with high impact energy

Effortless work

The low level of vibration mean that the machine can be used for long periods without signs of fatigue.

Universal

The chiselling function means that the machine can also be used for corrective work.

Reduces risk of cable breakage

Moving ball grommet on mains cable

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ