Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSS Pilot WN type RN

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Շարժաբերի անկյունը` 118 աստիճան
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր` Wood, Steel

Տրամագիծը

Երկարությունը

Տաշեղների փոսակի երկարությունը

Drilling depth

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

7 մմ

290 mm

200 մմ

175 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0627007290

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 7 մմ
  • Երկարությունը 290 mm
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 200 մմ
  • Drilling depth 175 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ

8 մմ

305 մմ

210 մմ

200 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0627008305

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 8 մմ
  • Երկարությունը 305 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 210 մմ
  • Drilling depth 200 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ

10 մմ

340 մմ

235 մմ

250 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0627010340

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 10 մմ
  • Երկարությունը 340 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 235 մմ
  • Drilling depth 250 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ

4 մմ

220 մմ

150 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0627004220

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 4 մմ
  • Երկարությունը 220 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 150 մմ
  • Drilling depth 100 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ

5 մմ

245 մմ

170 մմ

125 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0627005245

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 245 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 170 մմ
  • Drilling depth 125 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ

6 մմ

260 մմ

180 մմ

150 մմ

x 1

Արտիկուլ: 0627006260

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 6 մմ
  • Երկարությունը 260 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 180 մմ
  • Drilling depth 150 մմ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Wood, Steel
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 118 աստիճան
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 2 բալ
Specification

Highly accurate drilling

The robust twist drill with extra-long design with self-centring pilot tip ensures highly accurate drilling

Also suitable for drilling deep holes

The reinforced core provides sufficient stability even for the long drill lengths required

Notice

To achieve optimum drilling progress and avoid jamming, frequent "ventilation" of the drill bit is also required for large drilling depths. For drill bit/material assignments, see overview tables

Ideal for predrilling in profiles for AMO III screws:

  • Screw u00d8 7.5 mm, 6 mm drill bit
  • Screw u00d8 11.5 mm, 10 mm drill bit

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ