Twist drill bit assortment HSCO WN type RH

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Որակը` ZEBRA-Premium
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Այո
  • Կտրող նյութը` HSCo
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 19 հատ
  • Նյութերի ենթախումբ` Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Titanium, Titanium alloys, Hardox, Spring steels, Bronze, long-chipping, Bronze, short-chipping, Brass, short-chipping

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Որակը

Բնի ձևը

Նյութերի ենթախումբ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 հատ

ZEBRA-Premium

Գլանաձև

Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Titanium, Titanium alloys, Hardox, Spring steels, Bronze, long-chipping, Bronze, short-chipping, Brass, short-chipping

x 0

Արտիկուլ: 0618110001

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 19 հատ
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Titanium, Titanium alloys, Hardox, Spring steels, Bronze, long-chipping, Bronze, short-chipping, Brass, short-chipping
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը HSCo
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 3 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
Specification

Exceptionally high degree of drilling stability

Reinforced core and shorter spiral length in line with DIN 1897, over the entire length in line with DIN 338

Excellent chip removal

The bare spiral groove ensures excellent chip removal from the drilled hole.

Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces

Optimised split point

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ