DIN 338 twist drill bit assortment HSS type RN

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 155 հատ
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Կտրող նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

155 հատ

Արագահատ պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0964625020

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 155 հատ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
Specification

Great-value HSS twist drill for general use in steel up to 800 N/mmu00b2

Clearly defined, consistent quality u2014 considerably higher than the market standard

Contents: 155 pieces

  • 10 each of u00d8 1.0 x 0.5 mm; u00d8 1.5 x 0.5 mm; u00d8 2.0 x 0.5 mm; u00d8 2.5 x 0.5 mm; u00d8 3.0 x 0.5 mm; u00d8 3.5 x 0.5 mm; u00d8 4.0 x 0.5 mm; u00d8 4.5 x 0.5 mm; u00d8 5.0 x 0.5 mm; u00d8 5.5 x 0.5 mm; u00d8 6.0 x 0.5 mm
  • 5 each of u00d8 6.5 x 0.5 mm; u00d8 7.0 x 0.5 mm; u00d8 7.5 x 0.5 mm; u00d8 8.0 x 0.5 mm; u00d8 8.5 x 0.5 mm; u00d8 9.0 x 0.5 mm; u00d8 9.5 x 0.5 mm; u00d8 10.0 x 0.5 mm; u00d8 10.5 x 0.5 mm
Notice

For drill bit/material assignments, see overview tables

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ