1/4 inch multi-socket wrench assortment, mini

Գները հաճախորդների գրանցումից հետո

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 23 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 096511 23

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 23 հատ
Specification

Bit ratchet

  • Tip: For 1/4 inch hexagon head drive in accordance with DIN 3126-C 6.3 and E 6.3
  • Head: Extremely compact ratchet head, finely toothed, 64 teeth
  • Surface: Chrome-plated
  • With 2-component handle, very slim design, angled at 10u00b0

Powerful bit ratchet

Very robust design, max. torque of up to 40 Nm

Maximum flexibility

Can be easily combined with a wide range of different adapters, bit holders, and socket wrench inserts

Uses

The ideal problem solver in mechanical trades, e.g. cars and commercial vehicles, motorcycles and bicycles, mechanical engineering, precision mechanics and the furniture industry

Contents: 23 pcs

  • Bit ratchet
  • 100 mm extension
  • 100 mm bit holder
  • 25 mm connector
  • 1 each of multi-socket wrench sizes 5, 6, 8, 10, 11, 13 mm
  • 1 bit each of PH 1, PH 2
  • 1 slotted bit, 0.8 x 5.5 mm
  • 1 bit each for hexagon socket sizes 3, 4, 5, 6 mm
  • 1 bit each of TX 10, 15, 20, 25, 27, 30

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ