Two-hand angle grinder EWS 24-230

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Հաճախականություն` 50 Հց
  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Մքաս. անգործ արագությունը` 6600 պտտ/րոպե(rpm)
  • Մաքս. կտրող սկավառակի տրամագիծը` 230 մմ
  • Պահանջվող հզորություն` 2400 W
  • Ելքային հզորություն` 1600 W
  • Պարուրակի տիպը x աշխատող պարուրակի տրամագիծը` M 14 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 5.8 կգ

Անվանական լարում

Հաճախականություն

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

2400 W

x 0

Արտիկուլ: 070244610

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Հաճախականություն 50 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 2400 W
  • Ելքային հզորություն 1600 W
  • Մքաս. անգործ արագությունը 6600 պտտ/րոպե(rpm)
  • Մաքս. կտրող սկավառակի տրամագիծը 230 մմ
  • Պարուրակի տիպը x աշխատող պարուրակի տրամագիծը M 14 մմ
  • Սարքի զանգվածը 5.8 կգ
  • Լարի երկարությունը 4 մ
Specification

Handle can be rotated in 90u00b0 increments

Optimum working position for both grinding and cutting.

Vibration damping on both handles

Less fatigue during work.

Twist-proof protective hood

  • The hood cannot become twisted during work, offering ideal protection for the user
  • Adjustable without tools, for rapid and effective work

Recoil protection

If the disc suddenly blocks, the power supply to the motor is interrupted, considerably reducing the risk of injury.

Overload indicator

To prevent motor damage, an LED comes on if the unit becomes overloaded.

Extremely slimline housing

Makes it easier to work with the angle grinder.

On/Off switch with intelligent electronics

  • Restart protection
  • Overload protection
  • Soft start

Optimised dust-protection concept

  • Double labyrinth seals for ball bearing
  • Enclosed switch
  • Cool air is sucked in at the rear ventilation slots and blown out at the gear head at the front

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ