1/2 inch tool assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 27 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0962655103

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 27 հատ
Specification

Contents:

1/2 inch socket wrench assortment with drive tool, 23 pcs, comprising

  • Socket wrench inserts; hexagon, sizes 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32
  • 130 mm and 250 mm extension
  • Cardan joint
  • 1/2 inch ratchet
  • Empty compartment

3 x empty compartment (168 x 58 mm)

Empty compartment (310 x 80 mm)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ