Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Smell/fragrance` Characteristic
  • Պիտանելությունը` 60 Month
  • Մածուցիկությունը/թանձրությունը` Liquid
  • Density` 0.92 g/cm³
  • Contents` 240 ml
  • Chemical basis` Polyolester oil
  • Weight of content` 121.91 g
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 221 °C

Պարունակությունը

Պարունակության զանգվածը

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

240 ml

121.91 g

Polyolester oil

Տիպիկ / բնորոշ

x 0

Արտիկուլ: 0892764134

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contents 240 ml
  • Weight of content 121.91 g
  • Chemical basis Polyolester oil
  • Smell/fragrance Characteristic
  • Density 0.92 g/cm³
  • Պիտանելությունը 60 Month
  • Մին. բռնկման աստիճանը 221 °C
  • Մածուցիկությունը/թանձրությունը Liquid
  • show more ... show less ...
  • Sufficient for 32 passenger vehicle applications and 16 commercial vehicle applications


  • Compatible with PAG and ester oil


  • High proportion of fluorescent active agent


  • O-rings and seals are not affected
Notice

Only insert the leak detection additive into the air-conditioning system via the red fresh oil tank coupling.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ