Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Խճաքարի հարվծներից և մեքենայի հատակը պաշտպանող սփրեյ

Մեքենայի հատակը պաշտպանող կաուչուկային նյութ, սև-1000մլ

Արտիկուլ: 0892075200

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Լուծիչներ պարունանկող, լաքապատվող, կաուչուկի հիմքով մեքենայի հատակի պաշտպանիչ սփրեյ

Հիանալի ամրացում, պաշտպանիչ շերտի արագ ձևավորում

Կայուն՝ քերծվածքների նկատմամբ

Կարող է լաքապատվել

Վաճառքում առկա 1C և 2C լուծիչների և ջրի հիմքով լաքերով

Հարմար է ջեռոցում՝ 40°C-ից մինչև 60°C ջերմաստիաճանային պայմաններում, կարճ ժամանակահատվածներով չորացման համար

Գերազանց պաշտպանություն խճաքարի հասցրած վնասվածքներից

Մասնագիտական խորհուրդ

  • Հեռավորությունը, ճնշմումը և/կամ խտությունը փոփոխելով կարելի է այն կիրառել ամնեատարբեր կոնստրուկցիաների վրա
  • Մաքրող միջոցը մգեցնում է գույնի երանգը
  • Կայուն է ջրի, ջրի ցրցայտման և խճաքարի քերծվածքների հանդեպ

Ցուցում

Չկիրառել միացումների, շարժիչների, շարժակների եւ արգելակային համակարգերի վրա: Շիշը շրջել դեպի ներքև և փոշեցրել, մինչև փականը կդատարկվի: Չնոսրացնել, չխառնել ջրի կամ ներկի հետ: 24 ժամվա ընթացքում մակերեսը կարող է ներկվել: Այնուհետև մակերեսը պետք է մշակվի պաշտպանիչ նյութով:


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ