Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Side marker light, truck

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 34 մմ
  • Երկարությունը` 110 մմ
  • Անվանական հզորությունը` 4 W
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 54
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Lamp type` Bulb
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 V/DC
  • Տարբերակը` Without angle brackets
  • Լույսի գույնը` Նարնջագույն
  • Մալուխային միացում` Screw connection
  • Գործառույթները` Side marker lamp
  • Լայնությունը` 55 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը` 75 մմ

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Without angle brackets

Bulb

Նարնջագույն

Screw connection

x 0

Արտիկուլ: 081242 84

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Without angle brackets
  • Lamp type Bulb
  • Լույսի գույնը Նարնջագույն
  • Մալուխային միացում Screw connection
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
  • Գործառույթները Side marker lamp
  • Անվանական հզորությունը 4 W
  • Երկարությունը 110 մմ
  • Լայնությունը 55 մմ
  • Բարձրությունը 34 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 75 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ