Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

6-chamber lens

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գործառույթները` Turn signal, brake, tail lamp, Backup lamp, Rear fog lamp, Contour lamp, Reflector

Mounting

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Right

525 mm

139 մմ

x 0

Արտիկուլ: 081246 42

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Mounting Right
  • Երկարությունը 525 mm
  • Լայնությունը 139 մմ
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Backup lamp, Rear fog lamp, Contour lamp, Reflector

Արտիկուլ: 081246 41

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը
  • Mounting Left
  • Երկարությունը
  • Լայնությունը
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Backup lamp, Rear fog lamp, Contour lamp, Reflector

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ